Referenties
Base Protection:CA-B1008-0WA 40
Rubix:A0948532
Fabrikant:CA-B1008-0WA 40
EAN:8050262505005

Productdetails : BASE SCHOEN K-YOUNG O1 MT 40
ISO-normen: EN ISO 20347 O1 SRC
Materialen:
Bovenwerk: Technisch textiel
Voering: SmellStop antibacterieel*
Zool: PU/TPU
Kenmerken:
Herenwijdte
Dameswijdte
Bestendig tegen koolwaterstoffen
Schokabsorptie in het hielgebied
Antistatische schoenen
De i-daptive®-technologie dissipeert energie bij hoge impact voor een dynamische comfortoplossing
Naadloos bovenwerk van ademend textiel met hoogfrequente inzetstukken voor ultieme lichtheidseigenschappen
Overneus voor betere slijtvastheid
Materialen:
Bovenwerk: Technisch textiel
Voering: SmellStop antibacterieel*
Zool: PU/TPU
Kenmerken:
Herenwijdte
Dameswijdte
Bestendig tegen koolwaterstoffen
Schokabsorptie in het hielgebied
Antistatische schoenen
De i-daptive®-technologie dissipeert energie bij hoge impact voor een dynamische comfortoplossing
Naadloos bovenwerk van ademend textiel met hoogfrequente inzetstukken voor ultieme lichtheidseigenschappen
Overneus voor betere slijtvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | o2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,05 excl. BTW
/ paar
€ 98,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
