Referenties
Base Protection:CA-B1740-0WA-39
Rubix:A0948405
Fabrikant:CA-B1740-0WA-39
EAN:8050503229592

Productdetails : BASE SCHOEN MILANO ESD O1 MT 39
De MILANO ESD is een sportieve schoen uit de Run@Work lijn van Base. De schoen heeft de classificatie O1 en is daarmee een beroepsschoen zonder veiligheidsneus. Dit type schoen wordt voornamelijk gebruikt in de zorg en de horeca. Met de Run@Work lijn heeft Base de prestaties van hardloopschoenen vertaald naar de werkvloer. Het belangrijkste kenmerk is de gepatenteerde HiFLAP technologie in de hiel. Deze technologie gebruikt twee vleugels die automatisch en onafhankelijk werken om beweging te verbeteren en stabiliteit in elke positie te waarborgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,04 excl. BTW
/ paar
€ 73,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
