BASE VEILIGHEIDSLAARS BE-EXTREME W S3 MT 40
BASE VEILIGHEIDSLAARS BE-EXTREME W S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0870-1WB 40
Rubix:A0948725
Fabrikant:CA-B0870-1WB 40
EAN:8050262503360

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSLAARS BE-EXTREME W S3 MT 40
SAPPERSCHOENEN BASE BE-EXTREME W B0870B S3 CI SRC. Maten: 39 – 50
Licht sapperschoenmodel voor zwaar werk
Voering van 3D hi-tech materiaal garandeert optimale ademend vermogen en duurzame antibacteriële bescherming*, voorkomt de ontwikkeling van bacteriën en onaangename geuren.
Wijdte
Beschikbare varianten: B0870 S3 – voering tot enkelhoogte B0870B S3 CI – bruin met wollen voering B0870C S3 – zwart B0870D S3 CI – zwart met wollen voering
Waterdicht gewaxed leer
Overlaag ingebed in de zool, slijtvast, voor een langere levensduur van het schoeisel
Kevlar anti-perforatie tussenzool
Perforatie 0 mm
Norm 20345:2011
De 4x4-technologie ontwikkeld door Base Protection combineert het lichte gewicht van de zool met een hoge weerstand tegen buigen, wrijving en barsten. Het resultaat is ideaal schoeisel voor buitenwerk dat lichtheid en duurzaamheid biedt. (Nagel 4,5 mm – kracht 1100 N).
4X4-technologie met zoolisolatie tegen kou – eis van de norm ≥ 5
Gepatenteerde niet-metalen neus voor lichter schoeisel
Dankzij de beperkte dikte van de neus biedt deze meer ruimte voor de tenen en weegt 35% minder dan een standaard composietneus. Met een aangepaste beschermband die pijnlijke druk op de tenen voorkomt.
Technologieën: BASE AirTech LifePlus 4x4
*SmellStop beschermt het schoeninterieur tegen de ontwikkeling van micro-organismen dankzij de aanwezigheid van zinkpyrithion (CAS-No. 13463-41-7) producttype PT 09 – een stof die ook wordt gebruikt in cosmetica en geneesmiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | gewaxed leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,20 excl. BTW
/ paar
€ 112,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
