Referenties
Base Protection:CA-B0745-CWA 47
Rubix:A0950243
Fabrikant:CA-B0745-CWA 47
EAN:8057741714484

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSLAARS ELK S3L MT 47
S3 HRO CI HI SRC UGG: Waterafstotend gevet leer LINDER: SmellStop INSERT: Fresh'n Flex TOE CAP: SlimCap SOLE: All Terrain met HRO Maatbereik: 39-47
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | all terrain + hro rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s7 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,24 excl. BTW
/ paar
€ 129,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
