Referenties
Base Protection:CA-B0451-PWA-37
Rubix:A0948383
Fabrikant:CA-B0451-PWA-37
EAN:8032790804904

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ARENA S1P MT 37
De ARENA is een veiligheidsschoen uit de Classic lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1P. Suede schoen met SmellStop tegen nare geuren. De zool is voorzien van een TPU skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,02 excl. BTW
/ paar
€ 91,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
