Referenties
Base Protection:CA-B0136-1WB-41
Rubix:A0948215
Fabrikant:CA-B0136-1WB-41
EAN:8050503225723

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ARENAL S1PS MT 41
De ARENAL is een veiligheidsschoen uit de Smart lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PS. De goede prijs-kwaliteitverhouding is wat de Smart lijn kenmerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,69 excl. BTW
/ paar
€ 57,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41
