Referenties
Base Protection:CA-B0120-PWB-40
Rubix:A0948295
Fabrikant:CA-B0120-PWB-40
EAN:8032790805444

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BACH S3 MT 40
De BACH is een veiligheidsschoen uit de Classic lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. Deze extra hoge schoen van volnerf leer is voorzien van een zool met TPU skin. Door de SmellStop technology zijn onaangename geuren verleden tijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,72 excl. BTW
/ paar
€ 95,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
