BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-BROWNY S3 MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-BROWNY S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0866-0WA 42
Rubix:A0948649
Fabrikant:CA-B0866-0WA 42
EAN:8050262504404

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-BROWNY S3 MT 42
De BE-BROWNY is een veiligheidsschoen uit de Classic Plus lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. De Classic Plus lijn kenmerkt zich door het moderne ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. Dit verbetert de prestaties van de schoenen en daarmee de gezondheid van uw voeten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,52 excl. BTW
/ paar
€ 81,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
