BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY TOP S3 MT 46
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0896-CWS 46
Rubix:A0948893
Fabrikant:CA-B0896-CWS 46
EAN:8054633492482

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY TOP S3 MT 46
De BE-DRY TOP is een veiligheidsschoen uit de Special lijn van Base. Binnen de Special lijn zijn diverse modellen samengebracht om veilig te kunnen presteren onder uitdagende omstandigheden. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. De extra hoge schoen is voorzien van een H²stOp membraam en een Primaloft voering. Dit zorgt voor betere weerstand tegen vocht en isolatie tegen warmte. Ook is deze schoen metaalvrij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,61 excl. BTW
/ paar
€ 151,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46
