BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY TOP S3 MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0896-CWS 47
Rubix:A0948802
Fabrikant:CA-B0896-CWS 47
EAN:8054633492499

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY TOP S3 MT 47
De BE-DRY TOP is een veiligheidsschoen uit de Special lijn van Base. Binnen de Special lijn zijn diverse modellen samengebracht om veilig te kunnen presteren onder uitdagende omstandigheden. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. De extra hoge schoen is voorzien van een H²stOp membraam en een Primaloft voering. Dit zorgt voor betere weerstand tegen vocht en isolatie tegen warmte. Ook is deze schoen metaalvrij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,61 excl. BTW
/ paar
€ 151,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
