BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FAST TOP S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FAST TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0821-0WA-48
Rubix:A0948349
Fabrikant:CA-B0821-0WA-48
EAN:8054633492741

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FAST TOP S3 MT 48
De BE-FAST TOP is een veiligheidsschoen uit de Classic Plus lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. De Classic Plus lijn kenmerkt zich door het moderne ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. Dit verbetert de prestaties van de schoenen en daarmee de gezondheid van uw voeten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,40 excl. BTW
/ paar
€ 168,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
