BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE S3 MT 45

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE S3

Zie technische informatie
Referenties
Base Protection:CA-B0872-CWA-45
Rubix:A0948871
Fabrikant:CA-B0872-CWA 45
EAN:8057741717652
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE S3 MT 45
Technische samenvatting
EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE S3 MT 45


Zool met AirTech + Tpu-Skin ultraflex profiel voor maximale flexibiliteit. Hoog antivermoeidheidseffect tijdens het lopen; de dikte van het profiel is aanzienlijk verminderd om meer botsenergie te absorberen en het lichaamsgewicht sneller te verdelen.
Waterafstotend gevet leren bovenwerk voor water-, vocht- en stoombestendigheid. TPU-tip beschermt de tip tegen schuren en stoten. Gewatteerde lycra kraag beschermt de wreef zonder te vernauwen.
SmellStop voering in 3D technische stof. gecombineerd met een antibacteriële behandeling die onaangename geurtjes elimineert. ademend. absorberend en desorberend. Uitneembare, geparfumeerde Dry'n Air anatomische binnenzool met een systeem van kanalen en gaatjes om de luchtcirculatie in de schoen te bevorderen.
Norm: EN20345 S3 SRC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3 src
Slipweerstandja
Secundaire kleurgrijs
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,98 excl. BTW
/ paar
89,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

45
Select varianten (13)