BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE TOP S3L MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE TOP S3L
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE TOP S3L MT 38
Be-Free veiligheidsschoenen hebben een echte antivermoeidheidszool die zeer flexibel is dankzij de AirTech + tpu-Skin technologie. Een exclusieve Base Protection technologie die de dikte van de zool vermindert tot 0,2 mm om de dikte van de AirTech comfortlaag te vergroten.
Dit maakt de schoen zachter en flexibeler en helpt het lichaamsgewicht over de hele zool te verdelen en te absorberen. De SlimCap beschermende veiligheidsneus is een van de lichtste op de markt. Hij is gereduceerd tot 6,5 mm, niet magnetisch en warmte-isolerend.
Het heeft een voorgevormde beschermende band om het risico op losraken, druk en letsel boven de tenen te verminderen. De 3D SmellStop technische stoffen voering biedt maximaal ademend vermogen met antibacteriële behandeling voor permanente vermindering van geur. Lycra demping vermindert de druk op de hiel en verbetert het comfort voor de hele voet.
Sterke punten
Deze hoge veiligheidsschoen biedt goede ondersteuning voor de enkels en extra bescherming tegen stoten.
Toepassingen
De Be-Free B0873 hoge veiligheidsschoenen van Base Protection voldoen aan de EN20345 S3 SRC-normen en zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis en in moeilijke omgevingen.
Ze zijn functioneel en comfortabel en 100% metaalvrij: ultraflex zool, reflecterende inzet en lycra vulling.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | grijs |
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
