BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-GREY MID S3 MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-GREY MID S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0883-1WC 47
Rubix:A0948568
Fabrikant:CA-B0883-1WC 47
EAN:8052530121177

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-GREY MID S3 MT 47
BOVENWERK: Geolied waterafstotend leer. VOERING: EcoWool. INLEGZOOL: Fresh’n Flex. TEENKAP: SlimCap. ZOOL: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4×4.
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,58 excl. BTW
/ paar
€ 90,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
