BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-GREY TOP S3 MT 36
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-GREY TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0835-0WA 36
Rubix:A0948467
Fabrikant:CA-B0835-0WA 36
EAN:8052530121214

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-GREY TOP S3 MT 36
De BE-GREY TOP is een veiligheidsschoen uit de Classic Plus lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. De Classic Plus lijn kenmerkt zich door het moderne ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. Dit verbetert de prestaties van de schoenen en daarmee de gezondheid van uw voeten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,47 excl. BTW
/ paar
€ 98,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36
