Referenties
Base Protection:CA-B0866-0WB 40
Rubix:A0948635
Fabrikant:CA-B0866-0WB 40
EAN:8050262506750

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JETTY S3 MT 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,52 excl. BTW
/ paar
€ 81,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
