BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0875-CWA 48
Rubix:A0948813
Fabrikant:CA-B0875-CWA 48
EAN:8057741717980

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L MT 48
De BE-JOY TOP is een veiligheidsschoen uit de Classic Plus lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3L. De Classic Plus lijn kenmerkt zich door het moderne ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. Dit verbetert de prestaties van de schoenen en daarmee de gezondheid van uw voeten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,52 excl. BTW
/ paar
€ 92,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
