BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L MT 45
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0875-CWA.45
Rubix:A0948954
Fabrikant:CA-B0875-CWA.45
EAN:8057741717959

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L MT 45
De BE-JOY TOP is een veiligheidsschoen uit de Classic Plus lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3L. De Classic Plus lijn kenmerkt zich door het moderne ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. Dit verbetert de prestaties van de schoenen en daarmee de gezondheid van uw voeten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,52 excl. BTW
/ paar
€ 92,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45
