BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL S3 MT 49
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0897-CWS 49
Rubix:A0948800
Fabrikant:CA-B0897-CWS 49
EAN:8052530126332

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL S3 MT 49
Lage veiligheidsschoen.
Voering: SmellStop 100% antibacterieel.
Bovenstuk: Leer en waterafstotende technische stof met OutDry®-membraan.
Binnenwerk: Fresh'n Flex.
Teen: SlimCap.
Zool: AirTech antivermoeidheidszool met één dichtheid en noppen.
Norm: EN20345: 2012 S3 WR SRC
Voering: SmellStop 100% antibacterieel.
Bovenstuk: Leer en waterafstotende technische stof met OutDry®-membraan.
Binnenwerk: Fresh'n Flex.
Teen: SlimCap.
Zool: AirTech antivermoeidheidszool met één dichtheid en noppen.
Norm: EN20345: 2012 S3 WR SRC
Sterke punten
Patenten en Plus: Fresh'n Flex, SlimCap, LifePlus.
Ademende, antibacteriële behandeling.
Ademende, antibacteriële behandeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,88 excl. BTW
/ paar
€ 105,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
49
