BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-ROCK MID S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-ROCK MID S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0895-CWY 48
Rubix:A0948606
Fabrikant:CA-B0895-CWY 48
EAN:8054633492383

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-ROCK MID S3 MT 48
Waterdicht, robuust en veilig, de B-ROCK TOP van Base Protection zijn ontworpen om ongeëvenaarde bescherming en comfort te bieden in veeleisende werkomgevingen. Conform de strengste veiligheidsnormen combineren ze meerdere technologische innovaties om optimale veiligheid te garanderen. Ideaal voor professionals in de bouw, zware industrie en werfomgevingen die aan extreme omstandigheden blootstaan, verenigen deze schoenen duurzaamheid en ergonomie.
Kenmerken :
Deze veiligheidsschoenen zijn uitgevoerd met een niet-metalen SlimCap neus, die de dikte aan de voorkant aanzienlijk vermindert terwijl hij een hoge bescherming tegen impact en compressie biedt. Volnerfleder dat waterafstotend is in combinatie met een waterdichte H2Stop-membraan zorgt voor maximale bescherming tegen water. De HRO multi-materiaalzool wordt versterkt door een Fresh'n Flex PU-inzet die slijtvast is en zo een langere levensduur garandeert. Een ademende voering gecombineerd met thermische isolatie houdt de voet droog en op een ideale temperatuur, voor gebruik zowel in de zomer als in de winter. Tenslotte bevordert de uitneembare anatomische Dry'n Air inlegzool een optimale ventilatie voor verhoogd comfort.
Specificaties :
- Referentie Base Protection : CA-B0895-CWY.
- Beschikbare maten : 39 tot 50.
- Pasvorm : 12 (heren).
- Gewicht van één schoen : 692 g (maat 42).
- Totale hoogte : 145 mm.
- Constructietype : Strobel.
- Zool : tweelaags geïnjecteerde PU (polyurethaan) en rubber.
- Bescherming : composietneus SlimCap.
- Tussenlaag : flexibel ballistisch textiel, perforatieweerstand.
- Bovenwerk : bruin volnerfleder met OutDry-membraan.
- Voering : Primaloft, hoge slijtvastheid en uitstekende ademende eigenschappen.
- Inlegzool : Dry'n Air uitneembaar, geparfumeerd, met luchtcirculatie.
- 100 % waterdicht.
- 100 % zonder metaal.
Normen :
De B-ROCK TOP schoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345, wat optimale bescherming in professionele omgevingen garandeert. Ze behoren tot de veiligheidscategorie S3 CI HI HRO WR SRC, en bieden daardoor weerstand tegen water, hitte en kou, evenals uitstekende grip op verschillende ondergronden. De zool is getest om contacttemperaturen tot 300 °C te weerstaan en zorgt voor optimale energieabsorptie in de hiel. De perforatieweerstand en antistatische bescherming voldoen aan de vereisten van de norm. Het betreft PBM van categorie II, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Bovendien zijn ze compatibel met het dragen van orthopedische inlegzolen volgens norm DGUV112-191.
Merkinformatie :
Base Protection is een Italiaans merk, opgericht in 2005, gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en hoogperformante veiligheidsschoenen. Met erkende expertise in het vakgebied combineert het geavanceerde technologieën en ergonomie om maximaal comfort voor professionals te garanderen. Base Protection onderscheidt zich door het gebruik van innovatieve materialen en exclusieve technologieën zoals Fresh'n Flex en Dry'n Air, die de ademendheid en veiligheid van de schoenen optimaliseren.
Kenmerken :
Deze veiligheidsschoenen zijn uitgevoerd met een niet-metalen SlimCap neus, die de dikte aan de voorkant aanzienlijk vermindert terwijl hij een hoge bescherming tegen impact en compressie biedt. Volnerfleder dat waterafstotend is in combinatie met een waterdichte H2Stop-membraan zorgt voor maximale bescherming tegen water. De HRO multi-materiaalzool wordt versterkt door een Fresh'n Flex PU-inzet die slijtvast is en zo een langere levensduur garandeert. Een ademende voering gecombineerd met thermische isolatie houdt de voet droog en op een ideale temperatuur, voor gebruik zowel in de zomer als in de winter. Tenslotte bevordert de uitneembare anatomische Dry'n Air inlegzool een optimale ventilatie voor verhoogd comfort.
Specificaties :
- Referentie Base Protection : CA-B0895-CWY.
- Beschikbare maten : 39 tot 50.
- Pasvorm : 12 (heren).
- Gewicht van één schoen : 692 g (maat 42).
- Totale hoogte : 145 mm.
- Constructietype : Strobel.
- Zool : tweelaags geïnjecteerde PU (polyurethaan) en rubber.
- Bescherming : composietneus SlimCap.
- Tussenlaag : flexibel ballistisch textiel, perforatieweerstand.
- Bovenwerk : bruin volnerfleder met OutDry-membraan.
- Voering : Primaloft, hoge slijtvastheid en uitstekende ademende eigenschappen.
- Inlegzool : Dry'n Air uitneembaar, geparfumeerd, met luchtcirculatie.
- 100 % waterdicht.
- 100 % zonder metaal.
Normen :
De B-ROCK TOP schoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345, wat optimale bescherming in professionele omgevingen garandeert. Ze behoren tot de veiligheidscategorie S3 CI HI HRO WR SRC, en bieden daardoor weerstand tegen water, hitte en kou, evenals uitstekende grip op verschillende ondergronden. De zool is getest om contacttemperaturen tot 300 °C te weerstaan en zorgt voor optimale energieabsorptie in de hiel. De perforatieweerstand en antistatische bescherming voldoen aan de vereisten van de norm. Het betreft PBM van categorie II, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Bovendien zijn ze compatibel met het dragen van orthopedische inlegzolen volgens norm DGUV112-191.
Merkinformatie :
Base Protection is een Italiaans merk, opgericht in 2005, gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en hoogperformante veiligheidsschoenen. Met erkende expertise in het vakgebied combineert het geavanceerde technologieën en ergonomie om maximaal comfort voor professionals te garanderen. Base Protection onderscheidt zich door het gebruik van innovatieve materialen en exclusieve technologieën zoals Fresh'n Flex en Dry'n Air, die de ademendheid en veiligheid van de schoenen optimaliseren.
Sterke punten
- Maximale bescherming met extreem resistente composietneus SlimCap.
- Hoge weerstand tegen water en vocht, ideaal voor extreme omgevingen.
- Tweelaagse zool met Life Plus-technologie voor geoptimaliseerde grip.
- Lichtgewicht en superieur comfort dankzij ergonomische constructie.
- Uitstekende thermische isolatie voor comfort in warme en koude omstandigheden.
- Optimale ademendheid met uitneembare Dry'n Air inlegzool.
- Zool bestand tegen slijtage en koolwaterstoffen.
- Superieure grip op ruwe en oneffen oppervlakken.
- Ideaal voor de sectoren bouw, werven en zware industrie.
- Hoge weerstand tegen water en vocht, ideaal voor extreme omgevingen.
- Tweelaagse zool met Life Plus-technologie voor geoptimaliseerde grip.
- Lichtgewicht en superieur comfort dankzij ergonomische constructie.
- Uitstekende thermische isolatie voor comfort in warme en koude omstandigheden.
- Optimale ademendheid met uitneembare Dry'n Air inlegzool.
- Zool bestand tegen slijtage en koolwaterstoffen.
- Superieure grip op ruwe en oneffen oppervlakken.
- Ideaal voor de sectoren bouw, werven en zware industrie.
Toepassingen
Deze hoge schoenen zijn ontworpen voor professionals die werken in zware omstandigheden. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bouwsector, landbouw, mijnbouw, scheepswerven en de zware industrie. Hun robuustheid en grip maken ze een ideale keuze voor operatoren die op oneffen ondergronden werken, blootstaan aan extreme weersomstandigheden en aan perforatierisico's. Dankzij hun waterdichte en ademende ontwerp bieden ze uitzonderlijk comfort, zelfs bij langdurig gebruik in vochtige of stoffige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | airtech dubbeldichtheid pu/hro-rubber – life plus technology |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterbestendig volnerf leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,54 excl. BTW
/ paar
€ 132,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48