BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STYLE ESD S1P MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STYLE ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0886-CWE.47
Rubix:A0948773
Fabrikant:CA-B0886-CWE 47
EAN:8057741718277

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STYLE ESD S1P MT 47
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | antraciet |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | grijs |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,63 excl. BTW
/ paar
€ 89,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
