BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-UNIFORM TOP S3 MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-UNIFORM TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0888-CWB 47
Rubix:A0949087
Fabrikant:CA-B0888-CWB 47
EAN:8034003176501

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-UNIFORM TOP S3 MT 47
Waterafstotend volnerfleder. Slijtvaste veiligheidsneus geïntegreerd in de zool voor extra duurzaamheid. Anti-flexie tussenzool voor meer stabiliteit en ondersteuning van de voetboog. GeurStop antibacteriële voering. SlimCap niet-metalen veiligheidsneus met verminderde dikte. Anti-perforatie inzetstuk in Fresh'n Flex ballistische stof. PU/rubberen zool met dubbele dichtheid en Life Plus-technologie. Op maat gemaakte orthopedische voetpasvorm volgens Europese norm DGUV112-191.
Norm EN ISO 20345: 2011.
Norm EN ISO 20345: 2011.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,44 excl. BTW
/ paar
€ 105,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
