Referenties
Base Protection:CA-B0676-0WA 46
Rubix:A0948787
Fabrikant:CA-B0676-0WA 46
EAN:8054633498569

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BOWLING S3L MT 46
Waterafstotend bovenwerk van suède leer en stof. GeurStop antibacteriële voering. SlimCap niet-metalen veiligheidsneus met verminderde dikte. Anti-perforatie inzetstuk in Fresh'n Flex ballistische stof. Uitneembare Dry'n Air inlegzool voor uitstekende ventilatie. AirTech + TpuSkin® anti-vermoeidheids inlegzool voor meer elasticiteit en demping. Op maat gemaakte orthopedische voetpasvorm volgens Europese norm DGUV112-191.
Norm EN ISO 20345: 2011.
Norm EN ISO 20345: 2011.
Sterke punten
Gepatenteerde AirTech+TpuSkin® inlegzool: antivermoeidheid, optimale elasticiteit en schokabsorberend effect. Uitneembare Dry'n Air inlegzool voor maximaal ademend vermogen en droge voeten. GeurStop antibacteriële voering.
Toepassingen
Bouw, lichte industrie, diensten, ambachten, auto-industrie, geautomatiseerde lijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,97 excl. BTW
/ paar
€ 87,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46