BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CADORNA S1PS MT 37
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CADORNA S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0136-1WC-37
Rubix:A0948261
Fabrikant:CA-B0136-1WC-37
EAN:8050503225822

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CADORNA S1PS MT 37
De CADORNA is een veiligheidsschoen uit de Smart lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PS. De goede prijs-kwaliteitverhouding is wat de Smart lijn kenmerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,69 excl. BTW
/ paar
€ 57,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
