Referenties
Base Protection:CA-B0618-CWA 39
Rubix:A0948924
Fabrikant:CA-B0618-CWA 39
EAN:8034003170004

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CLIMB S1PS MT 39
S1P SRC OPPER ARM: Suède LINDER: SmellStop INSERT: Fresh'n Flex TOE CAP: SlimCap BINNENZOLE: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin® Maatbereik: 34-49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,37 excl. BTW
/ paar
€ 106,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
