BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CLORO ZWART S2 MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CLORO ZWART S2
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0507-BWB 40
Rubix:A0949068
Fabrikant:CA-B0507-BWB 40
EAN:8032790808865

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CLORO ZWART S2 MT 40
Cloro veiligheidsschoenen van Base Protection zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals in de voedingsmiddelenindustrie. Deze schoenen zijn gemaakt van waterafstotend microvezel en bieden optimale bescherming tegen spatten en vocht.
Deze versie met een laag profiel biedt meer dagelijks comfort zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.Kenmerken Cloro schoenen zijn ontworpen voor gebruik in de gecompliceerde omstandigheden in de voedingsmiddelenindustrie. Waterdicht, stootvast en slipvast zijn dit veelzijdige schoenen voor dagelijks gebruik.
Deze zwarte versie is discreter en minder rommelig.Specificaties Cloro schoenen voor de voedingsindustrie zijn gemaakt met een zwart waterdicht bovenwerk van microvezel. De stalen neus biedt bescherming tegen stoten en is bestand tegen 200 joules (klasse S2).
De polyurethaan zool is antistatisch, lekbestendig en biedt veel grip (categorie SRC).Normen Het Cloro model voldoet aan de nieuwste EN ISO 20345:2022 norm in de categorie S2 FO SR.
Gebruiksaanwijzing Gebruik gewoon een vochtige doek om je schoenen schoon te maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, want die kunnen het microvezel bovenwerk beschadigen. Laat je schoenen na gebruik luchten en bewaar ze op een koele, goed geventileerde plaats.
Merkinformatie Base Protection is een Italiaans bedrijf dat zich uitsluitend toelegt op veiligheidsschoenen. Sinds 1993 investeert het voortdurend in onderzoek om de bescherming van de voeten van werknemers te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het comfort.
Deze versie met een laag profiel biedt meer dagelijks comfort zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.Kenmerken Cloro schoenen zijn ontworpen voor gebruik in de gecompliceerde omstandigheden in de voedingsmiddelenindustrie. Waterdicht, stootvast en slipvast zijn dit veelzijdige schoenen voor dagelijks gebruik.
Deze zwarte versie is discreter en minder rommelig.Specificaties Cloro schoenen voor de voedingsindustrie zijn gemaakt met een zwart waterdicht bovenwerk van microvezel. De stalen neus biedt bescherming tegen stoten en is bestand tegen 200 joules (klasse S2).
De polyurethaan zool is antistatisch, lekbestendig en biedt veel grip (categorie SRC).Normen Het Cloro model voldoet aan de nieuwste EN ISO 20345:2022 norm in de categorie S2 FO SR.
Gebruiksaanwijzing Gebruik gewoon een vochtige doek om je schoenen schoon te maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, want die kunnen het microvezel bovenwerk beschadigen. Laat je schoenen na gebruik luchten en bewaar ze op een koele, goed geventileerde plaats.
Merkinformatie Base Protection is een Italiaans bedrijf dat zich uitsluitend toelegt op veiligheidsschoenen. Sinds 1993 investeert het voortdurend in onderzoek om de bescherming van de voeten van werknemers te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het comfort.
Sterke punten
- Volledig waterdicht om de voeten de hele dag droog te houden - Comfort en ademend dankzij de SmellStop voering en AirTech antivermoeidheidszool - Verbeterde veiligheid dankzij de stalen veiligheidsneus - Optimale grip op natte oppervlakken (water, zeep, olie, enz.).
Toepassingen
Cloro lage schoenen zijn perfect voor professionals die in de voedingsindustrie werken en bieden bescherming tegen vloeistoffen en optimaal comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Materiaal | waterafstotende microvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,42 excl. BTW
/ paar
€ 64,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
