BASE VEILIGHEIDSSCHOEN COLOSSEUM S1P MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN COLOSSEUM S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0163-PWA 48
Rubix:A0948913
Fabrikant:CA-B0163-PWA 48
EAN:8057741711032

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN COLOSSEUM S1P MT 48
Bovenstuk : suèdeleer. Voering : SmellStop. Inzetstuk : Fresh'n Flex. Teenkap : staal. Buitenzool : AirTech met één dichtheid. Maatbereik : 36-49.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,42 excl. BTW
/ paar
€ 57,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
