BASE VEILIGHEIDSSCHOEN COPENHAGEN ESD BOA S7S MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN COPENHAGEN ESD BOA S7S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1714-0WA-38
Rubix:A0948423
Fabrikant:CA-B1714-0WA-38
EAN:8050503224429

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN COPENHAGEN ESD BOA S7S MT 38
Neus Slimcap, Zool SR, Energieabsorptie (E), Weerstand tegen waterpenetratie (WR), Bovenwerk: microvezel en waterafstotend velours, Zool AirTech en Tpu Skin ESD Anti-Fatigue Sole
Sterke punten
Nieuwe RUN@WORK-lijn: stabiliteit, loopondersteuning, veiligheid op laddertreden, dempend kusseneffect, comfortabel loopgevoel. Model S7, 100% waterdicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Beveiligingscategorie | s7 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geel |
| Type sluiting | verstelbaar bevestigingssysteem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,30 excl. BTW
/ paar
€ 157,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
38
