BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P MT 35
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1212-0WC 35
Rubix:A0948446
Fabrikant:CA-B1212-0WC 35
EAN:8052530128978

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P MT 35
Base veiligheidsschoen dames arya esd s1p mt 35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | laag |
| Kleur | roze |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,02 excl. BTW
/ paar
€ 79,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
