BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1212-0WC 40
Rubix:A0948443
Fabrikant:CA-B1212-0WC 40
EAN:8052530129029

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P MT 40
Base veiligheidsschoen dames arya esd s1p mt 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | roze |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,02 excl. BTW
/ paar
€ 79,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
