BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES KATE S3L MT 38

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES KATE S3L

Zie technische informatie
Referenties
Base Protection:CA-B0323-0WA-38
Rubix:A0948835
Fabrikant:CA-B0323-0WA 38
EAN:8054633498316
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES KATE S3L MT 38
Technische samenvatting
EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES KATE S3L MT 38


Deze veiligheidsschoen is een kwaliteitsproduct dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die werken in veeleisende omgevingen zoals lichte industrie en dienstverlening. Met een bovenwerk van idro suèdeleer met een laag profiel en een 100% antibacteriële SmellStop voering biedt deze schoen optimaal comfort en effectieve bescherming.


Kenmerken De AirTech + TPU Skin binnenzool op deze Kate lage schoen is een echte antivermoeidheidszool die de harde, compacte dikte van de slijtlaag vermindert, wat zorgt voor een goed comfort. De uitneembare anatomische Dry'n Air inlegzool zorgt voor thermoregulatie, verbetert de kwaliteit van transpiratie en houdt de voeten droog.










Specificaties - Beschikbare maten: 34 tot 42 - Shell: staal - Resistente veiligheidsneus: 200 joules - Damesschoen: 9 - Energieabsorptie bij de hiel - Bestand tegen koolwaterstoffen - Bovenwerk bestand tegen waterindringing en -absorptie - Zool bestand tegen uitglijden en perforatie - Hoogte van deze schoen: mod.




A, H 78 mm - Schoengewicht: 474 g (maat 37) - Constructie: STROBEL; INJECTED BI-DENSITY SOLE Normen Deze lage schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345:2012.


Merkinformatie Base Protection is een merk dat bekend staat om zijn expertise in het ontwerpen van veiligheidsschoenen die comfort en prestaties combineren. Dankzij innovatieve technologieën zoals de Airtech zool biedt het merk producten die de druk op de voeten verlichten en tegelijkertijd optimale bescherming bieden. Het gebruik van kwaliteitsmaterialen en het ergonomische ontwerp maken Base Protection een voorkeurskeuze voor professionals die op zoek zijn naar schoeisel dat veiligheid en welzijn op de werkplek combineert.

Sterke punten




- Optimaal comfort dankzij het idro suède lederen bovenwerk en de antibacteriële voering - Effectieve bescherming tegen stoten en externe elementen - Anti-vermoeidheidszool om vermoeidheid van de voet te verminderen - Perfecte ondersteuning van de voet dankzij de anatomische binnenzool

Toepassingen

Deze lage Kate-schoen is ideaal voor professionals in de lichte industrie en dienstverlening. Hij biedt optimale bescherming en langdurig comfort, waardoor hij de perfecte keuze is voor veeleisende werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,71 excl. BTW
/ paar
77,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

Select varianten (9)