BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES MARGOT S3 MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES MARGOT S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0240-1WB 41
Rubix:A0949758
Fabrikant:CA-B0240-1WB 41
EAN:8052530128800

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES MARGOT S3 MT 41
- Waterafstotend geolied leer
- Airtech Tpu-Skin zool
- Aluminium veiligheidsneus
- DGUV 112-191
- Miss Base collectie
- EN ISO 20345:2022
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,67 excl. BTW
/ paar
€ 96,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
