BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES MARGOT TOP S3 MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES MARGOT TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0241-1WB 42
Rubix:A0949750
Fabrikant:CA-B0241-1WB 42
EAN:8052530128886

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES MARGOT TOP S3 MT 42
Aluminium neus, Zool met slipweerstand (SR), Antistatisch (A), Energieabsorptie (E), Schacht: volnerf leer, ingevet, Antivermoeidheidszool AirTech + Tpu-Skin
Sterke punten
Damesmodel in waterafstotend leer, voorzien van een antivermoeidheidszool met dempend effect. Wordt geleverd met een tweede paar zwarte veters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | instappen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,67 excl. BTW
/ paar
€ 102,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
