BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES VIOLET S3L MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES VIOLET S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0677-0WC 38
Rubix:A0949781
Fabrikant:CA-B0677-0WC 38
EAN:8052530128923



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES VIOLET S3L MT 38
Volledige schoenspoorhoogte: 75 mm. Type constructie / zool: STROBEL; AirTech / Tpu-Skin geïnjecteerde zool. Anti-leklaag: Fresh'n Flex ballistische stof. Geleverde zool: Dry'n Air Record. Andere zolen beschikbaar (gecertificeerd): Dry'n Air Scan & Fit Record; Secosol; Secosol Dynamic.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,96 excl. BTW
/ paar
€ 96,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
