Referenties
Base Protection:CA-B0982-1WB 39
Rubix:A0949817
Fabrikant:CA-B0982-1WB 39
EAN:8052530128329

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ERIS S1PL MT 39
De ERIS is een veiligheidsschoen uit de Smart Evo lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PL. Deze schoen is licht en flexibel wat zich direct vertaalt in een optimaal comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Beveiligingscategorie | s1pl sr fo |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,47 excl. BTW
/ paar
€ 73,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
