Referenties
Base Protection:CA-B0982-1WB-48
Rubix:A0949807
Fabrikant:CA-B0982-1WB-48
EAN:8052530128411

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ERIS S1PL MT 48
De ERIS is een veiligheidsschoen uit de Smart Evo lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PL. Deze schoen is licht en flexibel wat zich direct vertaalt in een optimaal comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Beveiligingscategorie | s1pl sr fo |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,47 excl. BTW
/ paar
€ 73,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
