BASE VEILIGHEIDSSCHOEN FOUR HOLES S1P MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN FOUR HOLES S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0475-PWB-40
Rubix:A0949205
Fabrikant:CA-B0475-PWB-40
EAN:8032790805239

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN FOUR HOLES S1P MT 40
De FOUR HOLES is een veiligheidsschoen uit de Classic lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1P. Suede instapper met SmellStop tegen nare geuren. De zool is voorzien van een TPU skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,59 excl. BTW
/ paar
€ 92,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
