BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GELDOF S3 MT 46

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GELDOF S3

Zie technische informatie
Referenties
Base Protection:CA-B0186-PWB-46
Rubix:A0950921
Fabrikant:CA-B0186-PWB 46
EAN:8034003181260
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GELDOF S3 MT 46
Technische samenvatting
EU Schoenmaat46
Hielhoog
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GELDOF S3 MT 46


Deze schoenen hebben een beschermende stalen veiligheidsneus en een niet-metalen Fresh'n Flex antiperforatie-inzetstuk. Ze zijn slijtvast en bieden effectieve bescherming voor je voeten in overeenstemming met ISO-normen 20345 en 12568. Het bovenwerk is gemaakt van ingevet, waterafstotend leer, dat je beschermt tegen vocht en waterspatten. Zo blijf je de hele dag droog en voel je je comfortabeler.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat46
Hielhoog
Kleurbruin
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Secundaire kleurgrijs
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,35 excl. BTW
/ paar
83,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

46
Select varianten (10)