BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GREENWICH S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GREENWICH S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Base Protection:CA-B0169-PWA 48
Rubix:A0950599
Fabrikant:CA-B0169-PWA 48
EAN:8057741716686

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GREENWICH S3 MT 48
Uitstekende combinatie van comfort, veiligheid, functionaliteit en prijs, de Base Greenwich S3 WRU SRC veiligheidsschoenen zijn een van de meest populaire modellen in deSmart collectie, die uitstekende producten bevat, gemaakt met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën; ze worden geproduceerd in een groot aantal maten, van 36 tot 49, om te voldoen aan de speciale behoeften van een groot aantal werknemers en de pasvorm is gediversifieerd, afhankelijk van de maat, voor een betere aanpassing aan de vorm van de voet: van 36/38 9 Mondopoint , van 39/49 11 Mondopoint.
De Greenwich Base S3 heeft de typische laarsstructuur, bijzonder geschikt voor het winterseizoen; ze zijn ook uitgerust met:
- Waterafstotend Nubuck® bovenwerk, ademend, lichtgewicht en comfortabel
- SmellStop binnenvoering in 3D technische stof, antibacterieel, voorkomt de vorming van onaangename geurtjes
- Gevoerde kraag die de voet beschermt zonder druk op het bovenste deel van de hiel
- Lichaamssteun van stof en polymeer foam verbetert het voetcomfort
- 200 J bestendige stalen teen
- Fresh'n flex anti-perforatiefolie in ballistische stof met 0 mm perforatie, in overeenstemming met de nieuwe 20345 norm: 2011
- Gusseted tongue die de voet beschermt tegen stof
- AirTech® zool in polyurethaan met één dichtheid ./strong>, flexibel, lichtgewicht, antivermoeidheidszool die zich zeer gemakkelijk aanpast aan elk type ondergrond, waardoor hij zeer goed bestand is tegen uitglijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,72 excl. BTW
/ paar
€ 74,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
