Referenties
Base Protection:CA-B0175-0WA 43
Rubix:A0950412
Fabrikant:CA-B0175-0WA 43
EAN:8054633499436

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN HARLEM S1PL MT 43
De HARLEM is een veiligheidsschoen uit de Smart lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PL. De goede prijs-kwaliteitverhouding is wat de Smart lijn kenmerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1pl sr fo |
| Secundaire kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,95 excl. BTW
/ paar
€ 58,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
43
