BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-BIT ESD S1P MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-BIT ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1205-0WA 41
Rubix:A0951093
Fabrikant:CA-B1205-0WA 41
EAN:8050262509386



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-BIT ESD S1P MT 41
Schoen van metaalvrije microvezel met antibacteriële voering SmellStop en gewatteerde kraag voor meer comfort. 200 joule bestendige neus met overneus voor betere slijtvastheid en betere schokabsorptie in het hielgebied. Bestendig tegen koolwaterstoffen. Herenwijdte, dameswijdte. Op maat gemaakte orthopedische inlegzool, conform de Europese norm DGUV112-191.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,48 excl. BTW
/ paar
€ 92,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41
