Referenties
Base Protection:CA-B1206-0WA 37
Rubix:A0950190
Fabrikant:CA-B1206-0WA 37
EAN:8050262509478

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-LAB S1P MT 37
UGG: microvezel en technische stof. VOERING: SmellStop. TENKAP: SlimCap. Inlegzool: Fresh'n Flex. Zool: antivermoeidheid AirTech + Tpu-Skin®.
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,98 excl. BTW
/ paar
€ 88,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
