BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-TOOL ESD S1P MT 45
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-TOOL ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1217-0WA 45
Rubix:A0949917
Fabrikant:CA-B1217-0WA 45
EAN:8052530122242

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-TOOL ESD S1P MT 45
Aanbevolen sectoren: Elektronica (EPA = Beschermde zones voor elektrostatische ontladingen ESD), Automobielindustrie, Geautomatiseerde lijnen, Bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | oranje |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,63 excl. BTW
/ paar
€ 83,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45
