BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ROAD TOP S3 MT 36

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ROAD TOP S3

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B1001-0WB 36
Rubix:A0950663
Fabrikant:CA-B1001-0WB 36
EAN:8054633495124
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ROAD TOP S3 MT 36

Technische samenvatting

EU Schoenmaat36
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ROAD TOP S3 MT 36


Deze veiligheidsschoen is een kwaliteitsproduct dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die werken in veeleisende omgevingen zoals de bouw, lichte industrie, zware industrie, bouwplaatsen, installaties, ambachten, landbouw, mijnbouw en steengroeven.


Deze schoen biedt goede bescherming en tegelijkertijd uitzonderlijk comfort en duurzaamheid.Eigenschappen Deze K-ROAD S3 HRO HI CI SRC lage schoen heeft een bovenwerk van Nabuck leer voor extra stevigheid en een 100% antibacteriële SmellStop voering voor optimale hygiëne. De uitneembare anatomische Dry'n Air Omnia binnenzool biedt persoonlijk comfort en de PU tussenzool biedt weerstand tegen buigen. De Fresh'n Flex binnenzool biedt bescherming tegen lekrijden.






De aluminium veiligheidsneus biedt weerstand tegen schokken tot 200 joule en de PU/rubberen HRO-zool met dubbele dichtheid beschermt tegen contacthitte tot 300°C en koude tot 8°C.Specificaties - Gewicht (maat 42): 650 g per schoen - Verkrijgbaar in maten 36 tot 48 - Slagvaste neus (200 j) en compressiebestendig (15 kN) - Slipbestendige zool - Antistatische eigenschappen








Antistatische eigenschap. - Hak met energieabsorptie van 29 j. - Scheurbestendige bovenkant (215 N). - Scheurbestendige voering (47 N) en slijtvast in zowel natte als droge omstandigheden.Normen Deze schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345: 2011, die de eisen van de Europese markt voor veiligheidsschoenen specificeert.Gebruiksaanwijzing 1. Maak de schoen regelmatig schoon met zachte borstels en water.
Regelmatig reinigen met zachte borstels en water 2.
Gebruik geen alcohol, verdunners of andere chemische middelen 3. Bewaar de schoen op een schone en droge plaats.


Bewaren op een schone, droge plaats bij kamertemperatuurMerkinformatie Deze K-ROAD S3 HRO HI CI SRC lage laars is geproduceerd door Base Protection, een bedrijf gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige beschermingsproducten voor diverse industriële sectoren. Het merk Base Protection staat bekend om zijn inzet voor de veiligheid en het comfort van professionals.

Sterke punten





- Goede bescherming - Comfort en duurzaamheid - Gegarandeerde hygiëne - Verbeterde veiligheid - Thermische isolatie

Toepassingen

Deze schoen is ideaal voor gebruik in de bouw, lichte industrie, zware industrie, bouwplaatsen, installaties, ambachten, landbouw, mijnbouw en steengroeven. Hij biedt betrouwbare bescherming en optimaal comfort in verschillende werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat36
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
€ 119,89 excl. BTW
/ paar
€ 145,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

36