BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-RUSH BOA S1P MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-RUSH BOA S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1005-0WC 48
Rubix:A0950537
Fabrikant:CA-B1005-0WC 48
EAN:8054633493779

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-RUSH BOA S1P MT 48
De K-RUSH is een veiligheidsschoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1P. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Type sluiting | boa |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,74 excl. BTW
/ paar
€ 146,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
