BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SKIP ESD S3S MT 44
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SKIP ESD S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1045-0WA 44
Rubix:A0949520
Fabrikant:CA-B1045-0WA 44
EAN:8050503226034



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SKIP ESD S3S MT 44
Halfschoen, kleurcombinatie zwart/groen, waterafstotend technisch textiel als bovenmateriaal, SmellStop antibacteriële en geurremmende voering, Dry’n Air comfort-inlegzool, superlichte Fresh’n Flex tussenzool, aluminium teenkap, PU/rubber loopzool, 200 Joule resistente teenkap, schokabsorptie in de enkelregio, antistatische schoenen, penetratiebestendige zool, bescherming tegen binnendringen van water en wateropname van het bovenmateriaal, geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen, hittebestendig tot 300°C gedurende één minuut, extreem slagvaste TPU-overcap, antislip-, brandstof- en oliebestendige rubberloopzool, SR-slipweerstand op keramische vloer met glycerine, orthopedisch voetbed op maat volgens DGUV 112-191, dameswijdte 10.5, herenwijdte 12, bovenmateriaal: waterafstotend technisch textiel, voering: SmellStop Anti-Odour en antibacterieel, teenkap: aluminium, zool: Double-Density AirTech PU/HRO-rubber.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src hro |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,11 excl. BTW
/ paar
€ 96,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
44
