BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SPIN ESD S1PS MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SPIN ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1045-0WB 38
Rubix:A0949514
Fabrikant:CA-B1045-0WB 38
EAN:8050503226102

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SPIN ESD S1PS MT 38
Aluminium neus, Zool met slipweerstand (SR), Energieabsorptie (E), Waterbestendigheid (WR), Bovenwerk : waterafstotende microvezel, Anti-fatigue zool AirTech
Sterke punten
Technologie i-daptive® voor optimale demping. Achterontwerp Fit&Go voor aantrekken / uittrekken zonder de veters los te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,25 excl. BTW
/ paar
€ 95,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
38
