BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SUPER ESD S1PS MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SUPER ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1045-0WC-47
Rubix:A0949492
Fabrikant:CA-B1045-0WC-47
EAN:8050503226324

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-SUPER ESD S1PS MT 47
Aluminium neus, Zool met slipweerstand (SR), Energieabsorptie (E), Waterbestendigheid (WR), Bovenwerk: waterafstotende microvezel, Anti-vermoeidheidszool AirTech
Sterke punten
i-daptive® technologie voor optimale demping. Achterontwerp Fit&Go voor aantrekken / uittrekken zonder de veters los te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,57 excl. BTW
/ paar
€ 93,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
