BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TWIRL ESD S1PS MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TWIRL ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1049-1WB-48
Rubix:A0949312
Fabrikant:CA-B1049-1WB-48
EAN:8050503228564

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TWIRL ESD S1PS MT 48
De K-TWIRL ESD is een veiligheidsschoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PS. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,01 excl. BTW
/ paar
€ 105,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
