Referenties
Base Protection:CA-B0962-0WA 35
Rubix:A0950162
Fabrikant:CA-B0962-0WA 35
EAN:8054633498859

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN KUMA WIT S2 MT 35
- S2 SRC
- BOVENMATERIAAL: Waterdichte microvezel
- VOERING: SmellStop
- NEUSKAP: SlimCap
- ZOOL: Anti-vermoeidheid AirTech monodensiteit met noppen
- Maatbereik: 35-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | instappen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,21 excl. BTW
/ paar
€ 71,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
35
